CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート ドット柄

CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート ドット柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート ドット柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート ドット柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート ドット柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート ドット柄 - ウノフク

たくさんお買い物しても安心の収納力。飲料水や野菜など持ち運びに苦労する重たい荷物もショッピングカートなら楽々運べます。内装生地には保冷素材を使用。バッグはカートより取り外しが可能です。
巾着式のメインルーム収納口。開け閉めが簡単で、荷物の出し入れがスムーズに行えます。
バッグ本体の背胴側にファスナーポケットを装備。鍵や財布などの収納に便利です。
カートフレームにはお店のレジカゴカートに引っ掛ける専用フックが付いているので,お買い物時も邪魔になりません。
カートのグリップ部分は発泡素材を使用しており、手への負担を軽減してくれます。

用途ショッピングバッグ、キャリーカート、買い物カートとして。材質ポリエステルブラック質量(g)約1700容量(L)約25ポケット数ファスナーポケット×1生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(外寸)約34×30×85、(バッグ)約32×21×42内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8032546615-5037-10
4,900
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする