CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート

CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート - ウノフク

たくさんお買い物しても安心の収納力。飲料水や野菜など持ち運びに苦労する重たい荷物もショッピングカートなら楽々運べます。内装生地には保冷素材を使用。バッグはカートより取り外しが可能です。
巾着式のメインルーム収納口。開け閉めが簡単で、荷物の出し入れがスムーズに行えます。
バッグ本体の背胴側にファスナーポケットを装備。鍵や財布などの収納に便利です。
カートフレームは2つに折りたたむことができ、車輪も簡単に外れるので未使用時の置き場所にも困りません。

用途ショッピングバッグ、キャリーカート、買い物カートとして。材質ポリエステルポケット数ファスナーポケット×1生産国中国内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体8032539615-5006-20グレー約1850(外寸)約34×30×85、(バッグ)約32×21×42
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
本体8032543915-5008-20ドット ブラウン約1690(外寸)約34×30×86、(バッグ)約32×21×40
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
8032540515-5006-10ブラック約1850(外寸)約34×30×85、(バッグ)約32×21×42
5,000
取扱い終了
返品不可
8032541415-5006-82ブルー約1850(外寸)約34×30×85、(バッグ)約32×21×42
5,000
取扱い終了
返品不可
8032543015-5008-15ドット チャコールグレー約1690(外寸)約34×30×86、(バッグ)約32×21×40
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする