曜日別特売

CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート 花柄

CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート 花柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート 花柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート 花柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート 花柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート 花柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート 花柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート 花柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート 花柄 - ウノフク

シンプルかつ大胆なデザインの花柄生地を使用しています。
容量たっぷりの頼もしいサイズ。ペットボトル、牛乳、お味噌や醤油、缶詰や10Kg以内のお米など持ち帰りに苦労する重たい荷物も大きめタイヤで楽々走行。手荷物フック付きでお買い物袋など手荷物を引っ掛けておけます。
保冷シートもあり冷たさをキープ。底面は取り外し可能で内側に付いた汚れや水滴はタオルでサッと拭くだけの簡単お手入れ。
さらに店内のレジかごカートに取り付け可能でお買い物中、置き去りにせずに済みます。
撥水加工も施されており突然の雨でも安心です。
お買い物だけでなく、キャンプやBBQなどイベントでも荷物運びに便利です。

材質ナイロン、ポリエステル質量(g)約1650容量(L)約25ポケット数ファスナーポケット×1生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(外寸)約34×30×86、(バッグ)約32×21×42内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体8032536015-5039-20グレー
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体8032536915-5039-10ブラック
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体8032537815-5039-50ブラウン
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体8032538715-5039-82ブルー
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする