CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート メルヘン柄

CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート メルヘン柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート メルヘン柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート メルヘン柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート メルヘン柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート メルヘン柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート メルヘン柄 - ウノフク

華やかな北欧風のティータイム柄が特徴のショッピングカート。
たくさんお買い物しても安心の収納力。飲料水や野菜など持ち運びに苦労する重たい荷物もショッピングカートなら楽々運べます。内装生地には保冷素材を使用。バッグはカートより取り外しが可能です。
巾着式のメインルーム収納口。開け閉めが簡単で、荷物の出し入れがスムーズに行えます。
バッグ本体の背胴側にファスナーポケットを装備。鍵や財布などの収納に便利です。
カートフレームは2つに折りたたむことができ、車輪も簡単に外れるので未使用時の置き場所にも困りません。

用途ショッピングバッグ、キャリーカート、買い物カートとして。材質ポリエステル質量(g)約1700容量(L)約28ポケット数ファスナーポケット×1生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(外寸)約34×30×85、(バッグ)約32×21×42内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体8032544815-5016-10ブラック
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
本体8032545715-5016-30レッド
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする