空調作業服12Vバッテリー ペルチェファンセット

空調作業服12Vバッテリー ペルチェファンセット さくら電子

裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。12Vバッテリー+ペルチェ素子を搭載した急速冷却ファンのフルセット。

用途熱中症対策、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)バッテリー:約102×70×27、ファン:約114×107.6×47.2、急速充電アダプター:約59×39×27 質量(g)バッテリー:約320、ファン:約135(1台)、急速充電アダプター:約45 穴径(Φmm)ファン服:約90mm対応 出力急速充電アダプター:5.0V=3.0A/9.0A=2.0A/12.0V=1.5A 出力電圧DC7V~12V=2.5A(MAX) 定格容量20000mAh 入力急速充電アダプター:100-24V~50/60Hz0.7A 充電時間(時間)(満充電)約6 電池残量表示 素材ポリエステル100% プレート温度(℃)ファン:約13.6~14.3 内容量1セット
注意
※セットにはファンカバー、バッテリーケース、シガーソケット付き。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80310285 05300-sbt07 シルバーグレー、(バッテリー)ブラック 4L
オープン
 
 
取扱い終了
80310294 05300-sbt07 ネイビー、(バッテリー)ブラック 4L
オープン
 
 
取扱い終了
80310310 05300-sbt07 シルバーグレー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック L
オープン
 
 
取扱い終了
80310319 05300-sbt07 シルバーグレー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック LL
オープン
 
 
取扱い終了
80310328 05300-sbt07 シルバーグレー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック 3L
オープン
 
 
取扱い終了
80310337 05300-sbt07 ネイビー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック L
オープン
 
 
取扱い終了
80310346 05300-sbt07 ネイビー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック LL
オープン
 
 
取扱い終了
80310355 05300-sbt07 ネイビー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック 3L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする