曜日別特売

PWLベアリング

PWLベアリング - 阪上製作所PWLベアリング - 阪上製作所

ピストン用

材質PN104RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80312385PWL-632.55.5531.563
オープン
758
834(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312394PWL-853772285
オープン
910
1,001(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312410PWL-903777290
オープン
957
1,053(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312419PWL-10047852100
オープン
1,002
1,102(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする