阪上製作所
SDBスクレーパ
ロッド用
材質
RN819
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80311755
SDB-8
7.5
8
18
18
3.5
オープン
¥
617
¥
679
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80311764
SDB-10
7.5
10
20
20
3.5
オープン
¥
644
¥
708
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80311780
SDB-14
7.5
14
24
24
3.5
オープン
¥
704
¥
774
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80311789
SDB-50
10
50
62
62
4.5
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください