阪上製作所
コイルスクレーパ(MDH)
ロッド用
材質
C5191W
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80311850
MDH-20
20
2
1.1
24.7
24.7
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311859
MDH-35
35
2
1.1
39.7
39.7
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311868
MDH-71
71
3
1.55
80
80
オープン
¥
2,064
¥
2,270
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください