阪上製作所
SMDスクレーパ
ロッド用
材質
PT165
寸法H(mm)
4.7
寸法d(mm)
45
寸法D(mm)
51.8
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
46.5
寸法G(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80311929
SMD-45
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください