改ざん防止ラベル 赤(OPENED VOID)

改ざん防止ラベル 赤(OPENED VOID) - 日本緑十字社改ざん防止ラベル 赤(OPENED VOID) - 日本緑十字社

改ざん防止に。
ラベル再使用の防止に。
製品の荷抜き防止に。

仕様ラベル1枚辺り(mm):19幅×55、390枚1巻、転着タイプ材質PET厚さ(mm)0.065質量(g)78表示内容OPENED VOID内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80314485262048
3,000
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする