伊勢藤
壁掛けダストボックス ブルー マグシート付き
壁面空間を有効活用 付属部品で壁掛け・専用マグネットで洗濯機・冷蔵庫にも装着
材質
本体・フック:ポリプロピレン、ストッパー:スチロール樹脂、異方性フェライトゴム磁石
色
ブルー
高さ(mm)
320
質量(g)
630
縦(mm)
163
横(mm)
284
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80326008
-
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください