IEEE802.11ah対応 無線LANコンバータ

IEEE802.11ah対応 無線LANコンバータ CONTEC(コンテック)

IEEE802.11ah規格準拠
伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応
さまざまな電源環境に対応
ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)に切り替え可能
平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応
幅広い温度環境に対応

適合規格TELEC、VCCI Class A 機能親局モード、子局モード 使用周囲温度(℃)-20~60 設置方式DINレールマウント、ウォールマウント インターフェイスデバイス:10BASE-T、100BASE-TX、ブリッジ:IEEE802.11ah (920MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 入力電圧8~35VDC グリーンマーク認定 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80327250 RP-WAH-SR1
オープン
49,980
54,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする