ユニット
段差ステッカー 足元よいか!足元よし!
段差注意を促す転倒防止対策の路面ステッカーです。
用途
段差のある路面への表示に。
仕様
片面表示、路面用
トラスコ品番
664-9647
材質/仕上
アルミステッカー
取付
仕様:粘着ステッカー
質量(g)
30
縦(mm)
100
横(mm)
500
表示内容
足元よいか!足元よし!
内容量
1枚
注意
※路面への貼付施工は別売プライマー(835-201スプレープライマー/391-20プライマー1L)で下地処理を行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330856
819-98
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください