CLAYMORE 3FACE+ LEDランタン

CLAYMORE 3FACE+ LEDランタン Prism

CLAYMORE 3FACE+は3つの発光面を持ち最大約200度の照射範囲と強力な明るさを兼ね備えます。
持ち運び用ストラップとカラビナ付属で、持ち運びや吊り下げも簡単です。
三脚ネジ穴、モバイルバッテリー機能、バッテリー残量表示とSOS信号点滅ももちろん標準搭載。
圧倒的なスペックでアウトドアのみならず、夜間作業や夜のアクティビティにおいても常に光に満ちた安全な場所を提供することができます。
海外でも人気のCLAYMORE 3FACE+をぜひご体感ください。
【3 COLORS LIGHTING】 クレイモア ウルトラ ミニの光色は、「Warm(電球色)」「Bright(昼光色)」「Cool(昼白色)」の3モード。
使用するシーンに応じて光色の切り替えができ、それぞれ明るさも調節できます。
例えば、テントの中で語らう時には「Warm」、食卓を囲んで賑やかな場面では「Bright」、
そして、キャンプサイトの夜道を歩く時には「Cool」と、用途や好みによって、光色も明るさも使い分けられます。
【QUICK CHARGE & POWER BANK】 クイックチャージ機能を搭載し、これまでの本体充電時間をぐっと短縮しました。お客様にてご用意頂いたUSB充電ケーブルを使えば、スマホやタブレット端末などへの充電も可能。
スマホやタブレット端末への充電と同時に、LEDランプを使用することができます。
CLAYMOREシリーズ最大クラスのバッテリー容量を誇る3フェイス プラスなら急な充電不足に悩むことはありません。

付属品充電用アダプター / カラビナ2個 / 専用ストラップ / 専用ハードケース 出力USB 5V2A 入力AC 12.6V 3A バッテリーリチウムイオン電池 色温度(K)電球色 : 3000/昼白色 : 4200/昼光色 : 6500 (±15%) 保証期間1年(お買い上げ日より) 防塵防水性能IP 54 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80340349 CLF-1740(Mサイズ) 約605 最大3200 約229×100x36 3.5時間 20100 (72.36 Wh)
17,500
 
 
取扱い終了

返品不可
80340358 CLF-2610(Lサイズ) 約825 最大4000 約296×100×36 4.5時間 30150 (108.54 Wh)
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする