伊勢藤
PENDEL(ペンデル)ブラック I-520
サニタリー・ドレッサー周りに最適な小型のスイング式屑入 容量:3L
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
カートン重量(約)13
色
ブラック
高さ(mm)
229
質量(g)
312
容量(L)
3
縦(mm)
220
横(mm)
113
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
サイズ(mm)
カートン(約)660×455×710
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80325999
I-520
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください