被せるキャップ式ラップ

被せるキャップ式ラップ - ファイン[日用品]
材質フィルム/ポリエチレン ゴムひも/ポリウレタン直径(Φcm)【使用可能な食器】15~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.2×11.5×0.7(畳んだ状態)質量(g/枚)1内容量1個(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80329237FIN-1122
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする