花文 hanafumi ペアタンブラー(さくら柄)

花文 hanafumi ペアタンブラー(さくら柄) 東洋佐々木ガラス

材質ソーダライムガラス 容量(mL)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【箱】18.8×14.2×8.5 直径×高さ(cm)【タンブラー】8.1×11/(口径)6 内容量1個(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80329140 G099-T302
オープン
2,898
3,188 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする