東洋佐々木ガラス 東洋佐々木ガラスの 卓上消耗品 東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器) 東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー 飲みくらべ酒グラスセット 飲みくらべ酒グラスセット 注文コード 80328580 材質ソーダライムガラス(全面イオン強化) 容量(mL)すっきりグラス 150×1、バランスグラス 130×1、芳醇グラス 200×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【箱】23.6×11.8×8.9 直径×高さ(cm)【グラス】すっきり:5.5×10(口径/5)、バランス:7.4×8(口径/7.4)、芳醇:6.6×8.7(口径/5) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 G096-T281 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80328580 G096-T281 オープン ¥2,498 ¥2,498 ¥2,748 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください グラス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity amabro ツートーンワイングラス (ホワイト×グレー) cotta 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ グラスデザート エーヴィヒ cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ グラスデザート アントレ cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ cotta スタッキングワイングラス 2個セット cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 耐熱ネコダブルグラス シロ cotta 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ cotta パフェグラス サンデー cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ メム デザートグラス グレー cotta 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ amabro ツートーンワイングラス (グリーン×アンバー) cotta 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ デザートグラス フリップ cotta 税込¥879 ¥799 バスケットへ スコン デザートグラス グレー cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ cotta パフェグラス チューリップ cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ボロシル ヴィジョングラス M cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ スコン デザートグラス クリア cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ IK65 径 ワイングラス PS cotta 税込¥681 ¥619 バスケットへ cotta パフェグラス トール cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 焼酎ソーダ割りジョッキ(目安つき) 東洋佐々木ガラス 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ メム デザートグラス クリア cotta 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ スコン デザートグラス アンバー cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 焼酎ソーダ割りグラス(目安つき) 東洋佐々木ガラス 税込¥901 ¥819 バスケットへ グラスデザート シェーン cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリーマグカップ・グラス・コップグラス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります グラス 湯呑み/茶托 コーヒーカップ・ティーカップ プラコップ マグカップ スープカップ タンブラー シェアする マイページ 最近見た商品