爽健美茶 ラベルレス PET 500ml
原材料ハトムギ(ラオス、国産)、玄米(発芽玄米2%)、大麦、どくだみ、はぶ茶、チコリー、麦芽エキスパウダー、 月見草、ナンバンキビ、オオムギ若葉、明日葉、杜仲葉、ヨモギ/ビタミンC
アレルギーなし
栄養成分エネルギー0kcal/脂質0g/食塩相当量0.02g/炭水化物0g/たんぱく質0g/カフェイン0mg
内容量1箱(500mL×24本)
お茶 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80326254 | 53352 | 14164021 | 054492 |
![]() |
爽健美茶 ラベルレス | コカ・コーラ | 1ケース(600mL×24本) | ¥3,398 税込¥3,670 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |