曜日別特売

Roomy デスクトレー

Roomy デスクトレー - リヒトラブRoomy デスクトレー - リヒトラブRoomy デスクトレー - リヒトラブRoomy デスクトレー - リヒトラブRoomy デスクトレー - リヒトラブRoomy デスクトレー - リヒトラブRoomy デスクトレー - リヒトラブRoomy デスクトレー - リヒトラブ

ホームユースに合ったカラーリングの収納アイテム。あなたの好き、が入れられる。

用途
別サイズがピッタリ入るサイズ設計。仕切りのように使えて収納に便利。カットして使えるスペア見出し紙付き。見出し付き。文具小物やレターセットなどの収納に。子供用のお道具箱に。裁縫道具の収納に。
材質
本体/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ハトメ鋲/ポリカーボネート、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙
寸法(mm)
170×253×56
規格
A5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
159×228×55
内容量
1個
注意
※スペア見出し紙付き
※A-791・A-792とA-793で見出しのサイズが異なります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A792-12 8034042880340428A792-12ピンク
¥880
¥769
¥846(税込)
4日以内出荷
返品不可
A792-16 8034043780340437A792-16ベージュ
¥880
¥769
¥846(税込)
4日以内出荷
返品不可
A792-24 8034044680340446A792-24ブラック
¥880
¥769
¥846(税込)
4日以内出荷
返品不可
A792-27 8034045580340455A792-27グレー
¥880
¥769
¥846(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボックス収納シリーズ『Roomy(ルーミー)』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする