ナンセン
軽くて使いやすいホワイトセラミックフライパン
ホワイトカラーのボディにウッド調のハンドル、内外面セラミック加工で環境にやさしく安心してご使用いただけます。
用途
KFCC社第7世代のセラミック使用。従来の硬さはそのままに、こびりつきにくさを改善。
PFAS・PFOA不使用で安心してご使用いただけます
ダイキャスト加工により、底面は厚く、側面は薄く設計したので熱回り抜群!
ガス火、IH対応
材質
本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、取っ手/フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80329420
-
421
20
20.8×38.4×5
¥
4,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80329429
-
550
26
26.7×46.1×5.5
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80329438
-
681
28
28.8×48.1×5.8
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください