曜日別特売

軽くて使いやすいホワイトセラミックスーパーディープフライパン

軽くて使いやすいホワイトセラミックスーパーディープフライパン - ナンセン軽くて使いやすいホワイトセラミックスーパーディープフライパン - ナンセン

ホワイトカラーのボディにウッド調のハンドル、内外面セラミック加工で環境にやさしく安心してご使用いただけます。

用途
KFCC社第7世代のセラミック使用。従来の硬さはそのままに、こびりつきにくさを改善。
PFAS・PFOA不使用で安心してご使用いただけます
ダイキャスト加工により、底面は厚く、側面は薄く設計したので熱回り抜群!
ガス火、IH対応
サイズ(cm)28材質本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、取っ手/フェノール樹脂質量(g)764寸法(cm)29.0×48.3×9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80329447-76428
6,600
4,620
5,082(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする