富士インパルス 富士インパルスの 梱包用品 富士インパルスの 袋用シーラー 富士インパルスの シーラー用オプション・補修部品 FCB200 ガイドプレート 金属部品 FCB200 ガイドプレート 注文コード 本体内部のマグネット付のガイド 寸法(mm)【ガイドベース】260×115【ガイドプレート】115×30×20 質量(g)320 対応FCB-200 アズワン品番62-9112-49 構成部品金属部品 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 502120 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80344427 502120 ¥2,010 ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 梱包用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity インパルス式卓上シーラー 30cm幅 アルミス 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ インパルス式卓上シーラー 20cm幅 アルミス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ インパルス式卓上シーラー 40cm幅 アルミス 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ PPバンド エコノミー (機械用) TRUSCO 税込¥6,081 ¥5,528 Bluetooth対応2Dコードスキャナ アイメックス 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ Bluetooth対応2Dコードスキャナ アイメックス 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 USB ウェルコムデザイン 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ B-pack 防錆シート KBIS 税込¥2,528 ¥2,298 B-pack 防錆ストレッチフィルム KBIS 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBIS 税込¥2,418~ ¥2,198~ まとめ買い B-pack 防錆フィルム角底袋(鉄・非鉄金属共用タイプ)20枚セット KBIS 税込¥10,668~ ¥9,698~ B-pack 防錆フィルム角底袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBIS 税込¥593~ ¥539~ 無地スタンドPETクリアBOX HEADS(ヘッズ) 税込¥747 ¥679 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20251113-1 ノーブランド 税込¥44,440 ¥40,400 バスケットへ ドレスコンテナ シモジマ 税込¥27,478~ ¥24,980~ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20251111-1 ノーブランド 税込¥38,830 ¥35,300 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20251111-2 ノーブランド 税込¥34,712 ¥31,556 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20251106-3-2 ノーブランド 税込¥88,165 ¥80,150 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20251106-3-3 ノーブランド 税込¥87,010 ¥79,100 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20251106-3-4 ノーブランド 税込¥66,715 ¥60,650 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品袋用シーラーシーラー用オプション・補修部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります 卓上シーラー スタンドシーラー ハンディーシーラー 超音波ホッチキス シーラー用オプション・補修部品 シェアする マイページ 最近見た商品