曜日別特売

軽/普通車用 防水シートカバー

軽/普通車用 防水シートカバー - AQUA DREAM(アクアドリーム)軽/普通車用 防水シートカバー - AQUA DREAM(アクアドリーム)軽/普通車用 防水シートカバー - AQUA DREAM(アクアドリーム)軽/普通車用 防水シートカバー - AQUA DREAM(アクアドリーム)軽/普通車用 防水シートカバー - AQUA DREAM(アクアドリーム)軽/普通車用 防水シートカバー - AQUA DREAM(アクアドリーム)軽/普通車用 防水シートカバー - AQUA DREAM(アクアドリーム)軽/普通車用 防水シートカバー - AQUA DREAM(アクアドリーム)

ヘッドレストまですっぽりくるむ取り付け簡単タイプ。
ほとんどの車の前席シートに装着可能。
洗練された素材を使用して一つ一つ丁寧に縫製しています。
レジャー、アウトドア、ウインタースポーツなど様々なシーンで活躍
【取付方法】
取付けはカバーをシートの上から被せ、全体を整えれば完成です。

ブラック材質(本体)(表) ポリエステル (裏) PVCコーティング質量(g)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×550×1内容量1枚
注意
※シートの形状によっては取り付けできないシートもあります。
※特殊シート、ヘッドレスト、特に大きいヘッドレストの場合は取り付けできません。
※肘掛けカバーは付いていません。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
※直射日光の当たる部分は長期間のご使用により変色することがあります。
※サイドエアバック内蔵シートには適応しておりません。
※必ず適合シート形状、適合シート寸法をご確認下さい。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80359660AQ-BSC
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする