LEDライトユニット形ベースライト 直付形 150幅 高出力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト 直付形 150幅 高出力タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 直付形 150幅 高出力タイプ 三菱電機

LEDライトユニット形 Myシリーズ
110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。
逆富士タイプ 150幅 人感センサ付
高出力タイプライトユニット搭載
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能

仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結器具)REA48、(ガード)GAF49 幅(mm)150 取付直付形 材質(本体)鋼板(白色仕上) タイプ逆富士タイプ 定格固定出力 定格電圧(V)AC200~242 平均演色評価数(Ra)83 構成EL-LH-VS41500(LED照明器具LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)直付形150幅)×1、EL-LU41053N2AHTN(LED照明器具LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)ライトユニット高出力タイプ)×1 エネルギー消費効率(Lm/W)180.8 光源寿命40000時間 入数1セット 光色昼白色(5000K) 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 特性高出力タイプライトユニット搭載 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)55.3 人感センサー ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 内容量1セット
注意
※人検知センサ付

※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※機器ない送り配線はできません。

※定格表皮電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。

※商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※Myシリーズ人感センサ付器具では段調光機能はご使用できません。

※Myシリーズ人感センサ付器具は、デジタルインターフェースに人感センサユニットを装着するため、ほかのDi(デジタルインターフェース)後付オプション(無線調光ユニット、信号調光ユニット、DALI対応ユニット)はご使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80386804 MY-VS410530/N 2AHTN
56,000
22,980
25,278 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,050 / 税込 1,155
北海道地方 2 1,050 / 税込 1,155
沖縄地方 1 1,675 / 税込 1,843
沖縄地方 2 1,675 / 税込 1,843
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする