ナリカ
安全めがね(保護めがね)仕切・ケース付
仕切り付きケースで管理がしやすい!
ケースには最大28個の安全めがね(保護めがね)が収納できます。
セット内容
安全めがね(保護めがね)20個、仕切り付きケース
材質
ポリカーボネートレンズ
タイプ
グラス
消毒方法
アルコール:可
併用可能製品
めがね可
内容量
1セット
注意
※仕切りは組立てが必要になります。
※一部めがねのデザインによっては使用することができません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
寸法(mm)
通気孔
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80371596
T80-9197-01
SC-20N
158×157×61
側面換気孔:あり
オープン
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80371605
T80-9197-02
SC-20SH
150×158×48
側面換気孔:なし
オープン
¥
18,400
¥
20,240
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください