GTシリーズ 産業用 高天井用ベースライト 耐振動・耐衝撃・重耐塩タイプ

GTシリーズ 産業用 高天井用ベースライト 耐振動・耐衝撃・重耐塩タイプ 三菱電機 GTシリーズ 産業用 高天井用ベースライト 耐振動・耐衝撃・重耐塩タイプ 三菱電機 GTシリーズ 産業用 高天井用ベースライト 耐振動・耐衝撃・重耐塩タイプ 三菱電機 GTシリーズ 産業用 高天井用ベースライト 耐振動・耐衝撃・重耐塩タイプ 三菱電機 GTシリーズ 産業用 高天井用ベースライト 耐振動・耐衝撃・重耐塩タイプ 三菱電機 GTシリーズ 産業用 高天井用ベースライト 耐振動・耐衝撃・重耐塩タイプ 三菱電機

高天井用ベースライト GTシリーズ
電機工業、木工業、家具製造業、クレーンを使用する工場や塩害・重塩害地域で使用可能です
防雨・防湿・耐塵・防噴流形
重耐塩仕様
定格電圧AC254Vに対応

仕様●光束維持率:85%●口出し線付 カバーポリカーボネート樹脂 透明 質量(kg)3.9 材質(本体)アルミ シルバーアルマイト 使用温度範囲(℃)-25~40 周波数(Hz)50/60 シリーズGTシリーズ 産業用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V 構造耐振動、耐衝撃、重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型 平均演色評価数(Ra)73 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 防湿形 光源寿命40000時間 耐振動ランダム振動2.4G(5~200Hz) 入数1台 アームステンレス鋼板 シルバー色塗装 光色昼白色(5000K) グリーン購入法適合 耐衝撃30G 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 配光タイプ広角 調光範囲75%段調光 内容量1台
注意
※防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80385684 EL-GT10222N/W VHTN 夏場一時的:(100V時)55、(200~254V時)60 (※200V時)61.2 (※200V時)181.3 クラス1000(水銀ランプ 250形器具相当) 11100
167,100
65,980
72,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
80385700 EL-GT15222N/W VHTN (100V時)55、(200~254V時)60 (※200V時)87.8 (※200V時)183.3 クラス1500(水銀ランプ 400形器具相当) 16100
195,700
76,980
84,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
80385709 EL-GT20222N/W VHTN (100V時)55、(200~254V時)60 (※200V時)113.4 (※200V時)186.9 クラス2000(メタルハライドランプ 400形器具相当) 21200
231,400
89,980
98,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする