電動エアーポンプ
電動で素早く空気を注入、排出。コンセント式でパワフルな800W。
用途エアープールや浮き輪、エアーベッド、インフレータブルSUPの空気注入や排出にご使用ください。
付属品ノズル6種、ホース
材質ABS、PVC
質量(kg)1.21
消費電力(W)800
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
吐出し量(L/min)600
運転音(dB)≦85
温度ヒューズ115℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×13×13
定格使用時間(分)20
内容量1台
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、※ご理解されたうえで正しくお使いください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 400 / 税込 ¥ 440 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
SIS 電動エアーポンプHF-518