高天井用ベースライト 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩仕様 屋内プール用

高天井用ベースライト 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩仕様 屋内プール用 三菱電機 高天井用ベースライト 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩仕様 屋内プール用 三菱電機

高天井用ベースライト GTシリーズ
屋内プール環境に対応した投光器。HID投光器からのリニューアルにおすすめです。
定格電圧254V対応
保護等級IP65の耐塩仕様
強化ガラスカバーにフッ素コーティングを施した飛散防止仕様
硫化ガスや油煙が発生する環境下でも使用可能

仕様光束維持率(%):85、落下防止ワイヤ付 適合部品(別売):(遮光ルーバS)EL-XL002 種別高天井用ベースライト投光器 質量(kg)5.9 使用温度範囲(℃)-10から40 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254 構造耐硫化・耐油煙・重耐塩(屋内プール用)、電源一体型 本体アルミ シルバーアルマイト 定格消費電力(W)117.9(※200V時) 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 電源周波数(Hz)50/60 材質(カバー)前面:強化ガラス 透明 フッ素コーティング エネルギー消費効率(Lm/W)固有(※200V時):165.3 光源寿命60000(時間) 配光角度(°)中角 入数1台 アームステンレス鋼板 シルバー色塗装 光色昼白色(5000K) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)19500 調光率(%)75 段調光 内容量1台
注意
※調光はできません。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80385815 EL-S20042N/M VHTN
337,000
139,800
153,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする