水に浮く! アウトドアカラー IP68取得 完全防塵・防水スマートフォンケース
フロート素材で水に浮く防水ケース
・6.7インチの大型スマートフォンにも対応
・2WAYで使える極太ストラップ
・防塵・防水の最高等級IP68
・スムーズなタッチ操作や写真撮影
・防水チェックシート付属
付属品ショルダー / ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書 (保証書付)
材質ABS / PVC
色アーミーグリーン
質量(g)約 55(付属品を除く)
タイプポーチタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大対応:約90×15×180
対応機種汎用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235
防水保護等級IP66
内容量1個