可搬形ディーゼル発電機

可搬形ディーゼル発電機 デンヨー

運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。
エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します
従来機(DCA-150LSKE)よりも、燃費性能が向上!
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
手動並列運転装置標準装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機 国土交通省NETIS登録製品(登録番号:KT-220063-A)

用途可搬形ディーゼル発電機:運転データ記録機能付。2.8tクレーンに対応!エコベース搭載の環境対応ボディ 仕様【三相4線式200V級】出力:125/150kVA 電圧:200/220V電流:361/394A、【三相4線式400V級】出力:125/150kVA 電圧:400/440V電流:180/197A、排出ガス指定:第3次 質量(kg)整備:2690 切替方式電源:複電圧(200/400V)仕様 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:326 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 95 7mdB(A) 63/66 騒音指定 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)3250×1150×1650 乾燥質量(kg)2390 燃料タンク容量(L)250 エンジン形式いすゞBH-6HK1X 力率三相0.8(遅れ) 単相1.0 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80373994 DCA-150LSIE
12,030,000
8,988,000
9,886,800 (税込)
121日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする