バッテリーチャージャー付き正弦波インバーター
DC24V電源専用
バッテリーチャージャー機能搭載!
DIPスイッチで様々なバッテリーへの充電が可能に(24V専用)
AC電源接続時はAC負荷を使用しながらバッテリーへの充電が可能
1年保証
2025年モデル
寸法(mm)550×220×175
定格3000W
入力電圧(V)DC24/AC100
時間瞬停:0.01秒
保証期間1年
充電電流(A)30
最大負荷(W)瞬間:9000
内容量1台
DC24V電源専用
バッテリーチャージャー機能搭載!
DIPスイッチで様々なバッテリーへの充電が可能に(24V専用)
AC電源接続時はAC負荷を使用しながらバッテリーへの充電が可能
1年保証
2025年モデル