曜日別特売

バリアフリースケール立位・車イス用 検定品

バリアフリースケール立位・車イス用 検定品 - エー・アンド・デイ

検定付き体重計
体重測定ひょう量200kg
プリンタ内蔵
20g補助目盛付き
車イス通路幅を拡張。手すり幅を換えずに車イス通路幅を拡張、700mm確保で電動車いすも乗降可能に。
乗降しやすい便利なスロープ。入室時に混雑しない通り抜け可能な「両側スロープ」。段差をなくした乗降しやすい「ダブルスロープ」。
豊富な通信オプション。Bluetooth、USB、イーサネット、システム連携に便利な豊富な通信オプションを用意。バーコードリーダー(USB)や外部表示器(BLE)などの外部機器も接続可能
前後体重メモリ機能。IDを読み込むことで透析前後体重値を記録・比較が可能

付属品手すり、L字ポール、表示器、取扱説明書、製品保証書、 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、プリンタ用紙、別体スロープ電源専用ACアダプタ、単2形電池5本(非常時用)寸法(幅W×奥行D)(mm)計量スペース:717× 560、計量台:948×890ひょう量200kg番号D242号本体質量(kg)約42(別体スロープ除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)948×1008×917 別体スロープ込み※突起含まず目量100g(~149.9kg)、200g(150~200kg)通信方式RS-232C 2ch(D-SUB 9P)計量法・型式検定付き(取引・証明用)精度等級3級測定範囲(kg)最小2適合寸法(mm)車輪外幅:717mm以下、ホイールベース:560mm以下内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80375410AD6105R-01N00
550,000
467,490
514,239(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
80375419AD6105R-02N00
550,000
467,490
514,239(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
80375428AD6105R-03N00
550,000
467,490
514,239(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
80375437AD6105R-04N00
550,000
467,490
514,239(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
80375446AD6105R-05N00
550,000
467,490
514,239(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする