LED回転灯 シガレットソケット付き

LED回転灯 シガレットソケット付き マリンテック LED回転灯 シガレットソケット付き マリンテック

本体ベースはABS樹脂製
レンズはポリカーボネート製
高輝度LED素子3W×12個(36W)
防水仕様
各色発光ダイオード+各色カバーを使用
光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可
閃光パターン6種類切替可能
※回転灯のような旋回パターン付き
マグネット固定タイプ
シガレットソケット・パターン切替スイッチ付き
発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択
12V/24V兼用電源
1年保証
2025年モデル

寸法(mm)163×110 黄・青・赤・緑・白の5色から選択 質量(g)511 規格CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V)DC11-30 光源オスラム社製 3W×12 保証期間1年 ケーブルシガレットソケット、パターン切替スイッチ付き マグネットネオジム磁石 防水性IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類 発光方式各色LED+各色カバー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80385377 TK-3YC 黄色
18,000
16,880
18,568 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする