LEDストロボライト
本格的LEDストロボライト
本体は黒色アルマイト処理アルミ製
レンズはポリカーボネート製
高輝度LED素子3W×6個(18W)
完全防水仕様
防水等級IP67
エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可
発光色:赤色
外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能
※常時点灯パターン付き
12V/24V兼用電源
1年保証
2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)130×28
色赤色
質量(g)79
切替方式緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1
電圧(V)DC10-30
光源3W×6
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)
指向角(°)180
ケーブル長(cm)30
防水性IP67
発光パターン12種類
発光方式赤色LED+透明カバー
内容量1個