LED回転灯
本体ベースはABS樹脂製
レンズはポリカーボネート製
高輝度LED素子3W×12個(36W)
防水仕様
各色発光ダイオード+各色カバーを使用
光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可
閃光パターン6種類切替可能
※回転灯のような旋回パターン付き
3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→TK-3YC)
オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能(準備中)
発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択
12V/24V兼用電源
1年保証
2025年モデル
付属品取付ベース用ウレタンパッキング・ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)163×110
色黄・青・赤・緑・白の5色から選択
質量(g)511
切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触
規格CE、SAE Class 1、ECE R65
電圧(V)C11-30
光源オスラム社製 3W×12
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
防水性IP66
発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
発光方式各色LED+各色カバー
内容量1個