LED回転灯 シガレットソケット付き
本体は黒色アルマイト処理アルミ製
(高出力仕様のため放熱対策)
レンズはポリカーボネート製
高輝度LED素子1W×32個(32W)
完全防水仕様の本格的回転灯
防水等級IP67
黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用
光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可
閃光パターン11種類切替可能
※常時点灯パターン・旋回パターン付き
マグネット固定タイプ ISO-4148標準
シガレットソケット・パターン切替スイッチ付き
発光色は黄色
12V/24V兼用電源
1年保証
2025年モデル
色黄色(アンバー)
質量(g)645
規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1
電圧(V)DC11-36
光源オスラム社製
寸法(Φ×mm)111×123
保証期間1年
ケーブル2.5mケーブル+シガレットソケット、パターン切替スイッチ付き
マグネットネオジム磁石
防水性IP67
発光パターン13種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
内容量1個
商品説明動画
発光パターン