3in1 高耐久 マルチUSB充電ケーブル 金属プラグ 1.2m

3in1 高耐久 マルチUSB充電ケーブル 金属プラグ 1.2m トライメイト

180°可動できる金属製コネクタを採用した、3in1マルチUSB充電ケーブル。USB Type-C / Lightning / USB micro-B の3タイプ同時に複数のデバイスを充電可能。

材質ケーブル:ソフトシリコン、コネクタ:亜鉛合金 オレンジ 質量(g)92 コネクタ形状USB Type-A to Type-C / Lightning / microB ケーブル長(cm)最大:120 ケーブル種類高耐久 適合用途充電 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80374125 OFC-CAB001
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする