120mmサイズ/500-1200rpm PCケース用 120mm ケースファン

120mmサイズ/500-1200rpm PCケース用 120mm ケースファン OWLTECH(オウルテック) 120mmサイズ/500-1200rpm PCケース用 120mm ケースファン OWLTECH(オウルテック) 120mmサイズ/500-1200rpm PCケース用 120mm ケースファン OWLTECH(オウルテック) 120mmサイズ/500-1200rpm PCケース用 120mm ケースファン OWLTECH(オウルテック) 120mmサイズ/500-1200rpm PCケース用 120mm ケースファン OWLTECH(オウルテック)

用途に合わせて選べる2種類の性能
スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に

仕様リブ:無し 付属品ケースファン取付用ネジ × 4 ブラック 質量(g)約 154 回転数(min-1[r.p.m])500 ± 200 ~ 1200 ± 200 rpm 定格入力電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)1.18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×120 定格入力電流(A)0.1 寿命40000 時間 使用軸受ライフルベアリング コネクタ4ピン (PWM制御) 騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大時:23.5 最大風量(CFM)38.37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80394854 OWL-FL1225L-BK
オープン
989
1,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする