140mmサイズ/0-1500rpm PCケース用 140mm ケースファン

140mmサイズ/0-1500rpm PCケース用 140mm ケースファン OWLTECH(オウルテック) 140mmサイズ/0-1500rpm PCケース用 140mm ケースファン OWLTECH(オウルテック) 140mmサイズ/0-1500rpm PCケース用 140mm ケースファン OWLTECH(オウルテック) 140mmサイズ/0-1500rpm PCケース用 140mm ケースファン OWLTECH(オウルテック) 140mmサイズ/0-1500rpm PCケース用 140mm ケースファン OWLTECH(オウルテック)

しっかりネジ留めできるリブ付き仕様
スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に

仕様リブ:有り 付属品ケースファン取付用ネジ × 4 ブラック 質量(g)約 183 回転数(min-1[r.p.m])0 ~ 1500 ± 200 rpm 定格入力電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)1.28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×25×140 定格入力電流(A)0.15 寿命70000 時間 使用軸受2ボールベアリング コネクタ4ピン (PWM制御) 騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大時:30.7 最大風量(CFM)66.44 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80394836 OWL-FL1425M-BK
オープン
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする