デオトイレ おうちでおしっこチェックキット

デオトイレ おうちでおしっこチェックキット ユニ・チャーム

おしっこチェック紙の色の変化で体調管理!採尿したら動物病院へそのまま持ち込めます ※本品は猫の尿たんぱく量を簡易的にチェックするものです。猫の疾患や病状を診断、治療するものではありません。
猫専用おしっこチェック紙で「尿たんぱく量」をチェックできます
システムトイレで手を汚さず簡単に採尿できます
採尿トレーで、オシッコの色や量なども同時にチェックできます
チェック結果の記録表つき

セット内容おしっこチェック紙(1本)、採尿トレー(1セット(2枚))、採尿スポット(1本)、汚れ防止用デオトイレシート(1枚)、使い方のご案内(1枚) 材質おしっこチェック紙(1枚):紙、蛋白質検出液、採尿トレー(2枚):パルプ、PP、デオトイレシート(1枚):ポリオレフィン・ポリエステル不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸収材、ポリエチレンフィルム、抗菌剤、ホットメルト接着剤、香料入り消臭マイクロカプセル、採尿スポイト:PE(本体、フタ) 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80374746 -
オープン
679
747 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする