曜日別特売

最大PD20W対応 5000mAh USB Type-C出力 ACモバイルバッテリー

最大PD20W対応 5000mAh USB Type-C出力 ACモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)最大PD20W対応 5000mAh USB Type-C出力 ACモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)最大PD20W対応 5000mAh USB Type-C出力 ACモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)最大PD20W対応 5000mAh USB Type-C出力 ACモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)最大PD20W対応 5000mAh USB Type-C出力 ACモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)最大PD20W対応 5000mAh USB Type-C出力 ACモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)最大PD20W対応 5000mAh USB Type-C出力 ACモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)最大PD20W対応 5000mAh USB Type-C出力 ACモバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)

・AC充電器とモバイルバッテリーが1つに
・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート
・本体の充電はコンセントに挿すだけ
・手軽に使える容量5000mAh
・各種保護機能搭載の安心、安全設計
・PSE適合製品

付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約 160使用温度(℃)[充電時]0~35、[放電時]0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×32×80対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー定格出力USB Type-C[PD]5V/3A、7V/2.86A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD-PPS]5V-11V/2Aバッテリーリチウムイオン電池 3.65V/5000mAh 18.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約 2時間出力容量5V/3100mAh、7V/2100mAh、9V/1600mAh、12V/1190mAhバッテリー容量(Ah)5保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(電圧/電流)保護、温度保護定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.6A使用可能回数約 1000回内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80394599OWL-LPBAC5001-KIキナリ
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
80394608OWL-LPBAC5001-GYグレー
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする