曜日別特売

超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル

超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル - OWLTECH(オウルテック)

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル
・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに
・3万回以上の折り曲げ試験をクリア
・最大2.4Aの急速充電/データ転送対応
・MFi認証取得なので安心
・シリコンケーブルバンド付属

付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 37ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1528対応機種Lightningコネクターを搭載したiPhoneやiPad、iPod touch、AirPodsなど出力仕様最大2.4A充電対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプLightning内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80394617OWL-CBSRLA15-IBアイスミントブルー
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
80394626OWL-CBSRLA15-SAGセージグリーン
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
80394635OWL-CBSRLA15-MGYミストグレー
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
80394644OWL-CBSRLA15-KIキナリ
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする