超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブル

超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブル - OWLTECH(オウルテック)

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル
・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに
・3万回以上の折り曲げ試験をクリア
・最大3Aの急速充電/データ転送対応
・温度センサー(PTC)搭載
・シリコンケーブルバンド付属

対応機種
iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 38規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1525出力仕様最大3A充電対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80394714OWL-CBSRCA15-IBアイスミントブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
80394730OWL-CBSRCA15-SAGセージグリーン
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
80394739OWL-CBSRCA15-MGYミストグレー
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
80394748OWL-CBSRCA15-KIキナリ
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする