LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 190幅
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
幅(mm)190
取付埋込形
形20形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
本体質量(kg)1.8
平均演色評価数(Ra)85
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号3AE-1077
埋め込み寸法(mm)190×639
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。※必ず適合のライトユニットと組み合せてご使用ください。