LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 300幅

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能

仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 幅(mm)300 取付埋込形 20形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 出力非常時LED:一般出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 本体質量(kg)2.2 平均演色評価数(Ra)85 電池【別売】4H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号3AE-1077 埋め込み寸法(mm)300×639 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。
※必ず適合のライトユニットと組み合せてご使用ください。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80386208 MY-BH208235C/D AHTN (※200V時)7.4 (器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU20823DAHTN (※200V時)101.3 昼光色(6500K) FLR20形×1灯器具 相当
77,800
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
80386217 MY-BH208235C/W AHTN (※200V時)7.4 (器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU20823WAHTN (※200V時)93.2 白色(4000K) FLR20形×1灯器具 相当
77,800
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
80386226 MY-BH208235C/WW AHTN (※200V時)7.4 (器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU20823WWAHTN (※200V時)91.8 温白色(3500K) FLR20形×1灯器具 相当
77,800
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
80386235 MY-BH215235C/D AHTN (※200V時)12.8 (器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU21523DAHTN (※200V時)114 昼光色(6500K) FHF16形×1灯器具 高出力相当
81,800
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
80386244 MY-BH215235C/L AHTN (※200V時)12.8 (器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU21523LAHTN (※200V時)99.2 電球色(3000K) FHF16形×1灯器具 高出力相当
81,800
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
80386260 MY-BH215235C/W AHTN (※200V時)12.8 (器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU21523WAHTN (※200V時)105.4 白色(4000K) FHF16形×1灯器具 高出力相当
81,800
32,980
36,278 (税込)
45日以内出荷

返品不可
80386269 MY-BH215235C/WW AHTN (※200V時)12.8 (器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU21523WWAHTN (※200V時)102.3 温白色(3500K) FHF16形×1灯器具 高出力相当
81,800
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
80386278 MY-BH230235C/D AHTN (※200V時)23 (器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU23023DAHTN (※200V時)126.5 昼光色(6500K) FHF16形×2灯器具 高出力相当
85,800
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
80386287 MY-BH230235C/L AHTN (※200V時)23 (器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU23023LAHTN (※200V時)111.3 電球色(3000K) FHF16形×2灯器具 高出力相当
85,800
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
80386296 MY-BH230235C/W AHTN (※200V時)23 (器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU23023WAHTN (※200V時)117.3 白色(4000K) FHF16形×2灯器具 高出力相当
85,800
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
80386305 MY-BH230235C/WW AHTN (※200V時)23 (器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU23023WWAHTN (※200V時)113.9 温白色(3500K) FHF16形×2灯器具 高出力相当
85,800
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする