熊用催涙スプレー AJ-360BEAR 360ml

熊用催涙スプレー AJ-360BEAR 360ml ジェイウィン(J win) 熊用催涙スプレー AJ-360BEAR 360ml ジェイウィン(J win) 熊用催涙スプレー AJ-360BEAR 360ml ジェイウィン(J win) 熊用催涙スプレー AJ-360BEAR 360ml ジェイウィン(J win) 熊用催涙スプレー AJ-360BEAR 360ml ジェイウィン(J win)

飛距離は約6m、5秒前後で一気に噴射!瞬間噴射タイプです。屋外でも風にも左右されず目標に向かって幅広いエリアに瞬間噴射。目の前に10人いても瞬間で全員の体に大量に浴びさせる事が可能な 超強力噴射が特徴です。溶剤の色が唐辛子色の赤茶色を噴射します。専用のホルスターが付属していますので、携帯に困りません。熊だけでなく、人に対しても使用可能なので防犯スプレーとしても効果があります。UV塗料が入っていますので犯人識別用としても役立ちます。赤唐辛子から抽出したOCガスを使用した催涙スプレーはアルコール中毒者や暴徒鎮圧用としても効果があります。

用途山間部や、ハイキング、山登りなどで熊の撃退、住宅街への出没への備えに。暴漢や不審者の撃退、防犯への備えに。 仕様200万SHUベース、濃度10% 付属品専用ホルスター 成分カプサイシン1.44%、UV塗料 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×230 内容量(mL)360 ガスの種類高圧ガス:HFC-134a 胴回り(mm)220 飛距離(m)約6 内容量1本
注意
※2028年10月までの使用期限になります。本品は防犯用品です。自衛・護身以外の目的には使用しないでください。幼児や年少者の手の届かない安全な場所に保管してください。空港や公共の建物、交通機関、多くの人々が存在する場所での所持や使用は法に触れる可能性があります。エアゾール缶の廃棄はお住まいの自治体によって異なります。廃棄方法は各自治体にお問合せください。高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないでください。火の中に入れないでください。使い切ってから捨ててください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80398616 AJ-360BEAR
オープン
18,980
20,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする