冷凍庫
インテリアに映えるガラスドア&ガラステーブル
設置場所を選ばないデザイン「ガラスドア&ガラステーブル」。ドアだけでなく、天面の仕上げにもこだわったガラステーブルを採用。
キッチンだけでなくリビング、寝室など家中のどこでも映えるデザインです。
1台3役(冷蔵/チルド/冷凍)モード切替
冷凍/チルド/冷蔵が選べる「 3モードセレクト」。季節のイベントやライフスタイルの変化に合わせて【冷凍/チルド/冷蔵】の3つのモードが選べるクールキャビネット。
冷凍容量の不足を補うサブ冷凍庫として、大容量の独立チルドルームとして。さまざまな用途に応える1台です。
視認性と操作性を両立したタッチパネル
ドアを閉めたまま温度設定「タッチパネル」。フラットでお手入れしやすく、運転状況も一見でわかるLED搭載タッチパネルを採用。
質量(kg)43
色クリスタルホワイト
タイプドア開閉:右開き
奥行(mm)据付必要:698
外形寸法幅503mm×高さ1185mm×奥行598mm
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:76/88、電熱装置:120/120
年間消費電力量(kWh/年)320(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)1.39
グリーン購入法適合
定格内容積(L)134<食品収納スペースの目安88>
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |