アームロック KMP-02

アームロック KMP-02 KITACO アームロック KMP-02 KITACO アームロック KMP-02 KITACO

過去の最強盗難予防ロックで培ったロボットアームジョイント構造を踏襲。使い勝手や高い防犯能力を確保しつつ、価格を見直した設計としています。
アーム部分、ロックシャフト部分には強度の高い特殊合金鋼の採用やリベット留め構造等、高い耐攻撃性が備わっています。
また、ロックピンが飛び出た状態でもそのままシャフトを差し込めばロックが掛かる、ワンタッチロック機構を採用。
※カバーの両端がリベット留めのため、補修カバーの販売は行っていません。

用途
大型ボルトクリッパー破断テストクリア
社内油圧カッター破断テストクリア
総重量:約7.8kg
全長:約1700mm
キーブロックサイズ:70×50×25mm(ステンレス鋼使用)
アームサイズ:19mm角(超特殊合金鋼使用)
先端シャフト:Φ25(保護スポンジカバー付)
先端シャフト有効幅:約180mm
〇保護カバー:合成皮製
キーロック:ABLOY SENTRY採用
キーパターン:3億6千万通り
ワンタッチロック機構採用
キタコ防犯レベル70
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80399605 880-1000002
58,000
57,980
63,778 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする