カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)

カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用) TRUSCO カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用) TRUSCO カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用) TRUSCO

カウンタ付きで何回プッシュしたかわかるため便利です。
グリスはカートリッジ専用です。

用途グリスの充填に。 仕様カートリッジグリス専用 付属品カウンタTKS3×1個、取付金具MFTKS3×1個 トラスコ品番261-7866 全長(mm)378 容量(mL)420 容量【カートリッジグリス】420cc 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)62.6 ノズル長(mm)240 1回の吐出量(mL)0.8~0.9 最大圧力(MPa)29.4 危険物の類別非危険物 内容量1丁
注意
※カートリッジの中の空気を完全に出してから装着願います。
※使用前はカウンタ取付金具の取付ねじがしっかり締まっているかご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80405659 CG-400WC
9,460
6,998
7,698 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 800 / 税込 880
北海道地方 1 1,200 / 税込 1,320
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする